Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 75006Q Heavy Duty lattiakaavin 7 tuumaa | AC3UGF 2WFF1

QEP 75006Q Heavy Duty -lattiakaavin 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UGF Malli: 75006QRistiviite: 2WFF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian kaavin
rakentaminenHitsattu teräsputki
Kahva4-Ft. w / jalka tappi
Tyyppi7 "raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 75006Q Heavy Duty -lattiakaavin 7 tuumaa
€64.44 / yksikkö