QEP 21700 rumpusekoitin, 120 V, 2 nopeutta | CH6JCZ 61HP14

QEP 21700 rumpusekoitin, 120V, 2 nopeutta

Varastossa
Tuote: CH6JCZ Malli: 21700Ristiviite: 61HP14

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusekoitin
SähköliitäntäJohto pistokkeella
Pituus24 "
Maks. Kierrosluku800 RPM
moottori120V
Virtalähdecorded
Akselin dia.1 / 2 "
Tyyppi2 Nopeus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3225
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 21700 rumpusekoitin, 120V, 2 nopeutta
€321.84 / yksikkö