Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 10569Q -reikäsahasarja Diamond Grit Edge 1-3 / 8 In | AC6NBM 35T135

QEP 10569Q reikäsahasarja, timanttikarkeusreuna 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6NBM Malli: 10569QRistiviite: 35T135

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Arbor Hole1/2 tai 3/8 "
rakentaminenPosliini timantti
Maks. Leikkaussyvyys1.375 "
Palojen lukumäärä3
Sahakokojen valikoima1/2 "- 3/8"
Varren koko3/8 "kuusikulmainen
HampaatTimanttihiomareuna
Kierteen koko1/2 tai 3/8 "
HammasmateriaaliTimanttihioma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 10569Q reikäsahasarja, timanttikarkeusreuna 1-3/8 tuumaa
€31.55 / yksikkö