Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 10091Q keraaminen laatta viila 12 tuuman kovametalli | AB3HLD 1TGH2

QEP 10091Q Keraaminen laattaviila 12 tuuman kovametallikarkeus

Varastossa
Tuote: AB3HLD Malli: 10091QRistiviite: 1TGH2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen laatta viila
VäriHopea, sininen ja keltainen kahva
rakentaminenErittäin leveä kovametallikarkea viilauspinta
Koko1 x 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 10091Q Keraaminen laattaviila 12 tuuman kovametallikarkeus
€23.81 / yksikkö