Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 NFL3 naarasvarren pää nailon / PTFE vasen käsi # 10-32 | AB4UVT 20F895

QA1 NFL3 naarasvarren pää Nylon/ptfe Vasen #10-32

Varastossa
Tuote: AB4UVT Malli: NFL3Ristiviite: 20F895

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNylon / PTFE-rodun pää
pallo52100 Teräs pallomainen
Laakerit52100 Teräspallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A# 10-32 "
Ulottuvuus AA0.190 / 0.192 "
Mitat E0.625 "
Mitat G1.062 "
Mitat H0.5 "
Ulottuvuus J1.375 "
Mitat N0.312 "
KoteloHiiliteräs
Sisällä Dia.0.189 / 0.191 "
Maks. Kulmapoikkeama13 Tutkinnot
KierreVasen käsi
Kierteen koko# 10-32 "
TyyppiNainen Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AAKierreKierteen kokoMitat EMitat GMitat HHinta
QA1 NFR3 naarasvarren pää nailon / PTFE oikea käsi # 10-32 | AB4UVR 20F894 NFR313 Tutkinnot# 10-32 "0.190 / 0.192 "Oikea käsi# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€10.91
QA1 NFR4 naarasvarren pää nailon / PTFE Oikea 1 / 4-28 | AB4UVU 20F896 NFR416 Tutkinnot1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Oikea käsi1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€11.62
QA1 NFL4 naarasvarren pää nailonia / PTFE Vasenkätinen 1 / 4-28 | AB4UVV 20F897 NFL416 Tutkinnot1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Vasen käsi1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€11.62
QA1 NFR5 naarasvarren pää nailon / PTFE Oikea 5 / 16-24 | AB4UVW 20F898 NFR514 Tutkinnot5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Oikea käsi5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€12.17
QA1 NFL5 naarasvarren pää nailonia / PTFE vasenkätinen 5 / 16-24 | AB4UVX 20F899 NFL514 Tutkinnot5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Vasen käsi5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€12.17
QA1 NFR6 naarasvarren pää nailon / PTFE Oikea 3 / 8-24 | AB4UVY 20F901 NFR612 Tutkinnot3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Oikea käsi3 / 8-241"1.625 "0.812 "€12.59
QA1 NFL6 naarasvarren pää nailonia / PTFE vasenkätinen 3 / 8-24 | AB4UVZ 20F902 NFL612 Tutkinnot3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Vasen käsi3 / 8-241"1.625 "0.812 "€13.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 NFL3 naarasvarren pää Nylon/ptfe Vasen #10-32
€11.13 / yksikkö