Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 MGFL14T naaras Ss/ptfe Tangon pää Vasen 14/14.065mm | AC8EVC 39N490

QA1 MGFL14T naaras Ss/ptfe tangon pää, vasen 14/14.065 mm

Varastossa
Tuote: AC8EVC Malli: MGFL14TRistiviite: 39N490
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
€41.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS / PTFE-rodun pää
pallo440C SS pallomainen
Laakerit440C SS pallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat AM14 x 2.0
Ulottuvuus AA14 / 14.065 mm:
Mitat E34.75mm
Mitat G57mm
Mitat H27mm
Ulottuvuus J74.375mm
Mitat N19mm
Kotelo300-sarjan ruostumaton teräs
Sisällä Dia.14 / 14.065 mm:
Maks. Kulmapoikkeama30 Tutkinnot
KierreVasen käsi
Kierteen kokoM14 x 2
TyyppiNainen Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.9
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AAKierreKierteen kokoMitat EMitat GMitat HHinta
QA1 MGFL5T Naaras Ss/ptfe Race Rod End Vasen 5/5.065mm | AC8EUR 39N480 MGFL5T22 TutkinnotM5 x 0.85 / 5.065 mm:Vasen käsiM5 x 0.816mm27mm14mm€53.56
QA1 MGFR6T Naaras Ss / PTFE-vivun pää Oikea 6 / 6.065mm | AC8EUT 39N481 MGFR6T23 TutkinnotM6 x 1.06 / 6.065 mm:Oikea käsiM6 x 119mm30mm14mm€53.20
QA1 MGFL6T Naaras Ss/ptfe Race Rod End Vasen 6/6.065mm | AC8EUU 39N482 MGFL6T23 TutkinnotM6 x 1.06 / 6.065 mm:Vasen käsiM6 x 119mm30mm14mm€53.20
QA1 MGFR8T Naaras Ss / ptfe Raidetangon pää Oikea 8 / 8.065mm | AC8EUV 39N483 MGFR8T28 TutkinnotM8 x 1.258 / 8.065 mm:Oikea käsiM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€60.62
QA1 MGFL8T naaras Ss / ptfe-vavatangon pää vasen 8 / 8.065mm | AC8EUW 39N484 MGFL8T28 TutkinnotM8 x 1.258 / 8.065 mm:Vasen käsiM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€60.62
QA1 MGFR10T Naaras Ss / PTFE-varren pää Oikea 10 / 10.065mm | AC8EUX 39N485 MGFR10T26 TutkinnotM10 x 1.510 / 10.065 mm:Oikea käsiM10 x 1.527mm43mm21mm€76.69
QA1 MGFL10T Naaras Ss / PTFE-varren pää vasen 10 / 10.065mm | AC8EUY 39N486 MGFL10T26 TutkinnotM10 x 1.510 / 10.065 mm:Vasen käsiM10 x 1.527mm43mm21mm€81.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 MGFL14T naaras Ss/ptfe tangon pää, vasen 14/14.065 mm
€41.90 / yksikkö