Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 GMR4TS urospuolisen varren pää ruostumatonta terästä Oikea käsi 1 / 4-28 | AB4VED 20G074

QA1 GMR4TS urosnastatangon pää ruostumatonta terästä Oikea 1/4-28

Varastossa
Tuote: AB4VED Malli: GMR4TSRistiviite: 20G074

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-rodun pää
pallo440C ruostumaton teräs pallomainen
Laakerit440C ruostumaton teräs pallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A1 / 4-28 "
Mitat B0.469 "
Mitat C0.562 "
Mitat E0.75 "
Mitat G1.562 "
Mitat H1"
Ulottuvuus J1.937 "
Kotelo300-sarjan ruostumaton teräs
Maks. Kulmapoikkeama27 Tutkinnot
Nastan pituus0.562 "
KierreOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-28
TyyppiMies nastoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0288
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AMitat BNastan pituusKierreKierteen kokoMitat CMitat EHinta
QA1 GMR3TS urospuolisen varren pää ruostumatonta terästä Oikea käsi # 10-32 | AB4VEB 20G072 GMR3TS20 Tutkinnot# 10-32 "0.5 "0.5 "Oikea käsi# 10-32 "0.5 "0.625 "€43.18
QA1 GML3TS urospuolisen varren pää ruostumatonta terästä vasenkätinen # 10-32 | AB4VEC 20G073 GML3TS20 Tutkinnot# 10-32 "0.5 "0.5 "Vasen käsi# 10-32 "0.5 "0.625 "€43.18
QA1 GML4TS urospuolisen varren pää ruostumatonta terästä vasenkätinen 1 / 4-28 | AB4VEE 20G075 GML4TS27 Tutkinnot1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Vasen käsi1 / 4-280.562 "0.75 "€12.08
QA1 GMR5TS Urospultin pää, ruostumaton teräs Oikea 5/16-24 | AB4VEF 20G076 GMR5TS22 Tutkinnot5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Oikea käsi5 / 16-240.687 "0.875 "€54.35
QA1 GMR6TS urospuolinen varren pää ruostumatonta terästä Oikea 3 / 8-24 | AB4VEG 20G078 GMR6TS22 Tutkinnot3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Oikea käsi3 / 8-240.906 "1"€64.06
QA1 GML6TS urospuolisen varren pää ruostumatonta terästä vasenkätinen 3 / 8-24 | AB4VEH 20G079 GML6TS22 Tutkinnot3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Vasen käsi3 / 8-240.906 "1"€64.06
QA1 GMR7TS urospuolisen varren pää ruostumatonta terästä Oikea käsi 7 / 16-20 | AB4VEJ 20G080 GMR7TS21 Tutkinnot7 / 16-20 "0.688 "1.062 "Oikea käsi7 / 16-201.062 "1.125 "€77.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 GMR4TS urosnastatangon pää ruostumatonta terästä Oikea 1/4-28
€48.77 / yksikkö