Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 COM6-pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.3750 tuumaa | AA8RWL 19RT55

QA1 COM6 Pallomainen laakerin reiän halkaisija 0.3750 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8RWL Malli: COM6Ristiviite: 19RT55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen laakeri
Pallo Dia.0.656 "
Pallomateriaali52100 Kromattu teräs
Pora Dia.0.375 "
Dia ulkopuolella.0.812 "
Staattinen kantavuus12,600 lb
Leveys0.406 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8482300040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kilparadan materiaali (lämpökäsitelty kromi teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dia ulkopuolella.Staattinen kantavuusLeveysHinta
QA1 COM2-pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.1650 tuumaa | AA8RWG 19RT51 COM20.165 "0.468 "3200 lb0.25 "€12.42
QA1 COM3-pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.1900 tuumaa | AA8RWH 19RT52 COM30.19 "0.562 "4875 lb0.281 "€13.09
QA1 COM4-pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.2500 tuumaa | AA8RWJ 19RT53 COM40.25 "0.656 "7425 lb0.343 "€13.24
QA1 COM5 pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.3125 tuumaa | AA8RWK 19RT54 COM50.312 "0.75 "9713 lb0.375 "€16.91
QA1 COM7 pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.4375 tuumaa | AA8RWM 19RT56 COM70.437 "0.906 "14,180 lb0.437 "€14.86
QA1 COM14 pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.8750 tuumaa | AA8RWT 19RT61 COM140.875 "1.562 "62,940 lb0.88 "€33.39
QA1 HCOM16 pallomaisen laakerin reiän halkaisija 1.0000 tuumaa | AA8RXG 19RT74 HCOM161"2"106,230 lb1"€84.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 COM6 Pallomainen laakerin reiän halkaisija 0.3750 tuumaa
€17.29 / yksikkö