Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PURTEST PT 8 UV UV-desinfiointiyksikkö 3/4 tuumaa Mip 8gpm | AF7LFP 21VL25

PURTEST PT 8 UV-UV-desinfiointiyksikkö 3/4 tuuman Mip 8gpm

Varastossa
Tuote: AF7LFP Malli: PT 8 UVRistiviite: 21VL25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€930.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUV-desinfiointiyksikkö
YhteysMIP
Virtaus8 GPM
Korkeus3.5 "
KoteloRuostumaton teräs
Lampun watti24
Pituus21 "
Max. Paine100 psi
vähentääVesiohenteisten patogeenisten bakteerien väheneminen 99%
Koko3 / 4 "
Temp. alue35-110 astetta
Jännite120
Leveys568567 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9365
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8421210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valotus (30 000 UWS / CM2)
    • Max. Kovuus (7)
    • Maks. Rauta (0.3)
    • Max. Mangaani (0.05)
    • Suspendoituneet kiinteät aineet (5 NTU)
    • Kammio (ruostumaton teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausKorkeusLampun wattiPituusKokoLeveysHinta
PURTEST PT 12 UV UV-desinfiointiyksikkö 3/4 tuuman Mip 12gpm | AF7LFQ 21VL26 PT 12 UV12 gpm3.5 "3632 "3 / 4 "568567 "€1,180.88
PURTEST PT 20 UV UV-desinfiointiyksikkö 1 tuuman Mip 20gpm | AF7LFR 21VL27 PT 20 UV20 gpm5"3935 "1"568597 "€1,592.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURTEST PT 8 UV-UV-desinfiointiyksikkö 3/4 tuuman Mip 8gpm
€930.64 / yksikkö