PURTEST PT 12 UV UV-desinfiointiyksikkö 3/4 tuuman Mip 12gpm | AF7LFQ 21VL26

PURTEST PT 12 UV-UV-desinfiointiyksikkö 3/4 tuuman Mip 12gpm

Varastossa
Tuote: AF7LFQ Malli: PT 12 UVRistiviite: 21VL26

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,235.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUV-desinfiointiyksikkö
YhteysMIP
Virtaus12 gpm
Korkeus3.5 "
KoteloRuostumaton teräs
Lampun watti36
Pituus32 "
Max. Paine100 psi
vähentääVesiohenteisten patogeenisten bakteerien väheneminen 99%
Koko3 / 4 "
Temp. alue35-110 astetta
Jännite120
Leveys568567 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.975
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valotus (30 000 UWS / CM2)
    • Max. Kovuus (7)
    • Maks. Rauta (0.3)
    • Max. Mangaani (0.05)
    • Suspendoituneet kiinteät aineet (5 NTU)
    • Kammio (ruostumaton teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausKorkeusLampun wattiPituusKokoLeveysHinta
PURTEST PT 8 UV UV-desinfiointiyksikkö 3/4 tuumaa Mip 8gpm | AF7LFP 21VL25 PT 8 UV8 GPM3.5 "2421 "3 / 4 "568567 "€974.98
PURTEST PT 20 UV UV-desinfiointiyksikkö 1 tuuman Mip 20gpm | AF7LFR 21VL27 PT 20 UV20 gpm5"3935 "1"568597 "€1,656.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURTEST PT 12 UV-UV-desinfiointiyksikkö 3/4 tuuman Mip 12gpm
€1,235.25 / yksikkö