Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PURDY 144900240 Kaavin 2-1/2 tuuman leveys hiiliteräs | AF6NUF 19ZN46

PURDY 144900240 Kaavin 2-1/2 tuuman leveys hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AF6NUF Malli: 144900240Ristiviite: 19ZN46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian kaavin
Terän pituus6.5 "
Terän materiaaliNylon
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys2.5 "
VäriMusta
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliHiiliteräs
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8205595510

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURDY 144900240 Kaavin 2-1/2 tuuman leveys hiiliteräs
€24.90 / yksikkö