Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PURDY 140900020 Kittiveitsi 2 tuuman leveä hiiliteräs | AF6NUE 19ZN45

PURDY 140900020 Kittiveitsi 2 tuumaa leveä hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AF6NUE Malli: 140900020Ristiviite: 19ZN45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsi
Terän pituus6.5 "
Terän materiaaliNylon
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys10.25 "
VäriKeltainen
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliNylon
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)23.65
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595510

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURDY 140900020 Kittiveitsi 2 tuumaa leveä hiiliteräs
€13.10 / yksikkö