Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PULSAFEEDER STM100-PVC staattinen sekoitin | AA8PQR 19H341

PULSAFEEDER Staattinen STM100-PVC-sekoitin

Varastossa
Tuote: AA8PQR Malli: STM100-PVCRistiviite: 19H341

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€459.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen sekoitin
Halkaisija2 13 / 16 "
Pituus10 "
MateriaaliPVC
Max. Virtaus3 - 25 GPM
Max. Paine140 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuliitäntä (tuumaa) (1 'NPT)
    • Erityisominaisuudet: 1/2 "FNPT: n kemiallinen injektioportti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER Staattinen STM100-PVC-sekoitin
€459.05 / yksikkö