PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 annostelupumppu 1000 Cps115v 6 jalkaa keraaminen | AF6XWA 20LX66

PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 mittauspumppu 1000 Cps115v 6 jalkaa keraaminen

Varastossa
Tuote: AF6XWA Malli: LPH8SA-PTCB-G19Ristiviite: 20LX66

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,047.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
PallomateriaaliKeraaminen
Rungon materiaaliKemiallisesti kestävä hartsi
cc / min.1577
Johdon pituus6ft.
KalvomateriaaliPTFE
Pää ja kiinnitysmateriaaliGFPPL
Korkeus11 "
Hz50/60
Pituus11 "
Max. Virtausnopeus25.00 l / s
Max. Paine30 psi
Maks. Aivohalvauksia minuutissa125
Max. Viskositeetti1000 CPS
Min. Virtausnopeus6.00 gpd
Syötteiden lukumäärä1
Pumpun tyyppisolenoidi
toistettavuus2%
Tiivisteet ja O-renkaatGFPPL
ItseimeväKyllä
Imuhissi4 Ft.
PutkimateriaaliPVC / polyeteeni
Pienennä suhdetta100:1
Jännite115
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4965
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413190000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PULSATRON

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 mittauspumppu 1000 Cps115v 6 jalkaa keraaminen
€4,047.76 / yksikkö