Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PULSAFEEDER K7PTC3 Pumpun korjaussarja | AD9TTH 4UP17

PULSAFEEDER K7PTC3 pumpun korjaussarja

Varastossa
Tuote: AD9TTH Malli: K7PTC3Ristiviite: 4UP17

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun korjauspaketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER K7PTC3 pumpun korjaussarja
€238.35 / yksikkö