PS DOORS PRGBI-96-PCY Pallet Rack Safety Gate, 96 Inch Opening Width, Intermediate Unit, Steel | CE8UQB

PS DOORS PRGBI-96-PCY-lavatelineen turvaportti, 96 tuuman avautumisleveys, väliyksikkö, terästä

Tuote: CE8UQB Malli: PRGBI-96-PCY
€1,609.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavan turvaportti
Tyhjennä aukko94-1 / 4 "
Suorittaa loppuunJauhemaalattu keltainen
Portin leveys48 "
Korkeus42 "
SaranatyyppiUlkoinen sarana
MateriaaliTeräs
AsennussuuntaEi sovellettavissa
Avausleveys96 "
TyyppiVäliyksikkö

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvausleveysTyyppiPortin leveysKorkeusAsennussuuntaSaranatyyppiSuorittaa loppuunHinta
PS DOORS PRGAR-60-PCY Lavahyllyn turvaportti, 60 tuuman avautumisleveys, päätyyksikkö, oikea kiinnitys, terästä | CE8UPP PRGAR-60-PCY60 "Loppuyksikkö30 "42 "Oikea kiinnitysSisäpuolen saranaJauhemaalattu keltainen€1,044.27
Tarjouspyyntö
PS DOORS PRGAL-60-PCY Lavahyllyn turvaportti, 60 tuuman avautumisleveys, päätyyksikkö, vasen kiinnitys, terästä | CE8UPQ PRGAL-60-PCY60 "Loppuyksikkö30 "42 "Vasen kiinnitysSisäpuolen saranaJauhemaalattu keltainen€1,044.27
Tarjouspyyntö
PS DOORS PRGBR-60-PCY Lavahyllyn turvaportti, 60 tuuman avautumisleveys, päätyyksikkö, oikea kiinnitys, terästä | CE8UPR PRGBR-60-PCY60 "Loppuyksikkö30 "42 "Oikea kiinnitysUlkoinen saranaJauhemaalattu keltainen€1,044.27
Tarjouspyyntö
PS DOORS PRGBL-60-PCY Lavahyllyn turvaportti, 60 tuuman avautumisleveys, päätyyksikkö, vasen kiinnitys, terästä | CE8UPT PRGBL-60-PCY60 "Loppuyksikkö30 "42 "Vasen kiinnitysUlkoinen saranaJauhemaalattu keltainen€1,044.27
Tarjouspyyntö
PS DOORS PRGAI-60-PCY Lavahyllyn turvaportti, 60 tuuman avautumisleveys, väliyksikkö | CE8UPU PRGAI-60-PCY60 "Väliyksikkö30 "42 "Ei sovellettavissaSisäpuolen saranaJauhemaalattu keltainen€1,473.82
Tarjouspyyntö
PS DOORS PRGBI-60-PCY Lavahyllyn turvaportti, 60 tuuman avautumisleveys, väliyksikkö | CE8UPV PRGBI-60-PCY60 "Väliyksikkö30 "42 "Ei sovellettavissaUlkoinen saranaJauhemaalattu keltainen€1,473.82
Tarjouspyyntö
PS DOORS PRGAR-96-PCY Lavahyllyn turvaportti, 96 tuuman avautumisleveys, päätyyksikkö, oikea kiinnitys, terästä | CE8UPW PRGAR-96-PCY96 "Loppuyksikkö48 "42 "Oikea kiinnitysSisäpuolen saranaJauhemaalattu keltainen€1,111.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS PRGBI-96-PCY-lavatelineen turvaportti, 96 tuuman avautumisleveys, väliyksikkö, terästä
€1,609.36 / yksikkö