PS DOORS MGVEM096120 Pystysuora turvaportti, sähköinen, leveys 96 tuumaa, portin korkeus 42 tuumaa, pituus 120 tuumaa, teräs | AG8EMC 32GV99

PS DOORS MGVEM096120 Pystysuora turvaportti, sähköinen, leveys 96 tuumaa, portin korkeus 42 tuumaa, pituus 120 tuumaa, teräs

Tuote: AG8EMC Malli: MGVEM096120Ristiviite: 32GV99
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,457.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora turvaportti
Suorittaa loppuunJauhemaalattu keltainen
Korkeus42 "
MateriaaliLievä teräs
AsennuspaikkaKannelle asennettava
Avausleveys96 "
Toimintasähköinen
Kokonaiskorkeus126 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 190.8
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)320.04
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvausleveysToimintaKorkeusAsennuspaikkaMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
PS DOORS MGVMM072120 Pystysuora turvaportti, manuaalinen, leveys 72 tuumaa, portin korkeus 42 tuumaa, pituus 120 tuumaa, teräs | AG8ELZ 32GV96 MGVMM07212072 "manuaalinen42 "Kannelle asennettavaLievä teräsJauhemaalattu keltainen€3,278.86
Tarjouspyyntö
PS DOORS MGVMM096120 Pystysuora turvaportti, manuaalinen, 96 tuuman leveys, 42 tuuman portin korkeus, 120 tuuman pituus, teräs | AG8EMA 32GV97 MGVMM09612096 "manuaalinen42 "Kannelle asennettavaLievä teräsJauhemaalattu keltainen€3,442.09
Tarjouspyyntö
PS DOORS MGVEM072120 Pystysuora turvaportti, sähköinen, leveys 72 tuumaa, portin korkeus 42 tuumaa, pituus 120 tuumaa, teräs | AG8EMB 32GV98 MGVEM07212072 "sähköinen42 "Kannelle asennettavaLievä teräsJauhemaalattu keltainen€6,294.27
Tarjouspyyntö
PS DOORS MGVNM072042 Mezzanine pystysuora turvaportti, 72 tuuman avautumisleveys, sähköinen / pneumaattinen | CE8UZK MGVNM07204272 "Sähkö / Pneumaattinen42 "Kannelle asennettavaLievä teräsJauhemaalattu keltainen-
Tarjouspyyntö
PS DOORS MGVPM072042 Mezzanine pystysuora turvaportti, 72 tuuman avautumisleveys, pneumaattinen | CE8UZL MGVPM07204272 "Pneumaattinen/pneumaattinen42 "Kannelle asennettavaLievä teräsJauhemaalattu keltainen-
Tarjouspyyntö
PS DOORS MGVNM096042 Mezzanine pystysuora turvaportti, 96 tuuman avautumisleveys, sähköinen / pneumaattinen | CE8UZM MGVNM09604296 "Sähkö / Pneumaattinen42 "Kannelle asennettavaLievä teräsJauhemaalattu keltainen-
Tarjouspyyntö
PS DOORS MGVPM096042 Mezzanine pystysuora turvaportti, 96 tuuman avautumisleveys, pneumaattinen | CE8UZN MGVPM09604296 "Pneumaattinen/pneumaattinen42 "Kannelle asennettavaLievä teräsJauhemaalattu keltainen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS MGVEM096120 Pystysuora turvaportti, sähköinen, leveys 96 tuumaa, portin korkeus 42 tuumaa, pituus 120 tuumaa, teräs
€6,457.50 / yksikkö