PS DOORS ESG-96-PCY Smart Gate, 84 - 108 tuumaa aukeava, pulverimaalaus, keltainen | CM9ANV

PS DOORS ESG-96-PCY Smart Gate, 84-108 tuuman aukko, jauhemaalausturvallinen keltainen

Tuote: CM9ANV Malli: ESG-96-PCY
€1,789.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä turvaportti
Tyhjennyskorkeus131-1/2" to 164-1/2"
Suorittaa loppuunJauhemaalattu keltainen
Korkeus43-5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Avausleveys84 "- 108"
kokonaisleveys100 "- 124"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvausleveyskokonaisleveysKorkeusTyhjennyskorkeusMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
PS DOORS ESG-120-PCY kerta-aukkoinen lastaustelakan turvaportti, manuaalinen, 108 tuuman aukeava leveys | CM9ANR 422L35 ESG-120-PCY108 "- 132"124 "- 148"43-5 / 16 "164-1/2" to 188-1/2"TeräsJauhemaalattu keltainen€1,633.25
Tarjouspyyntö
PS DOORS ESG-144-PCY Yksittäinen aukeava lastaustelakan turvaportti, manuaalinen, 132 tuuman aukeava leveys | CM9ANT 422L36 ESG-144-PCY132 "- 156"148 "- 172"43-5 / 16 "188-1/2" to 212-1/2"TeräsJauhemaalattu keltainen€1,846.01
Tarjouspyyntö
PS DOORS ESG-60-PCY Smart Gate, 48 - 78 tuuman aukko, jauhemaalaus, keltainen | CM9ANU ESG-60-PCY48 "- 78"64 "- 94"43-5 / 16 "95-1/2" to 125-1/2"TeräsJauhemaalattu keltainen€1,718.18
Tarjouspyyntö
PS DOORS ESGDBL-120-PCY Smart Gate, 108-168 tuuman aukko, jauhemaalausturvallinen keltainen | CM9ANZ ESGDBL-120-PCY108 "- 168"124 "- 184"43-5 / 16 "95-1/2" to 125-1/2"TeräsJauhemaalattu keltainen€2,863.64
Tarjouspyyntö
PS DOORS ESGDBL-192-PCY Smart Gate, 180 - 228 tuuman aukko, jauhemaalausturvallinen keltainen | CM9APA ESGDBL-192-PCY180 "- 228"196 "- 244"43-5 / 16 "131-1/2" to 164-1/2"TeräsJauhemaalattu keltainen€3,006.82
Tarjouspyyntö
PS DOORS ESGDBL-240-PCY Smart Gate, 228 - 276 tuuman aukko, jauhemaalausturvallinen keltainen | CM9APB ESGDBL-240-PCY228 "- 276"244 "- 292"43-5 / 16 "164-1/2" to 188-1/2"TeräsJauhemaalattu keltainen€3,150.00
Tarjouspyyntö
PS DOORS ESGDBL-288-PCY Smart Gate, 276 - 324 tuuman aukko, jauhemaalausturvallinen keltainen | CM9APC ESGDBL-288-PCY276 "- 324"292 "- 340"43-5 / 16 "188-1/2" to 212-1/2"TeräsJauhemaalattu keltainen€3,579.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS ESG-96-PCY Smart Gate, 84-108 tuuman aukko, jauhemaalausturvallinen keltainen
€1,789.77 / yksikkö