Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSF25H -vasaran kärki 2-1 / 2 tuuman kova | AD9DXH 4R423

PROTO JSF25H vasaran kärki 2-1/2 tuuman kova

Varastossa
Tuote: AD9DXH Malli: JSF25HRistiviite: 4R423

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
VäriMusta
KovuusKova
Vinkki Dia.2-1 / 2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuusHinta
PROTO JSF25XH -vasaran kärki 2-1 / 2 erittäin kova | AD9DXM 4R429 JSF25XHKeltainenErittäin kova€70.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSF25H vasaran kärki 2-1/2 tuuman kova
€66.95 / yksikkö