Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSF20M -vasaran kärki, keskikokoinen, vasara, AD9DXU | AA8AEV 16W836

PROTO JSF20M vasaran kärki, keskikokoinen, vasara, AD9DXU

Varastossa
Tuote: AA8AEV Malli: JSF20MRistiviite: 16W836 / 4R418, 4R419, 4R422

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
Väripunainen
Sopii vasaroihin4R443
KovuusKeskikokoinen
Vinkki Dia.2 sisään.
Kärjen materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuusKärjen materiaaliHinta
PROTO J1360T -vasaran kärjen kova ruuvi | AD2KYW 3R497 J1360T-KovaMuovi€6.60
PROTO JSF10S -vasaran kärki 1 tuumaa S pehmeä AD9DWW 4R405 JSF10SRuskeaPehmeä-€9.62
PROTO JSF15M -vasaran kärki 1-1 / 2 tuuman keskikokoinen AD9DWZ 4R410 JSF15MpunainenKeskikokoinen-€16.62
PROTO JSF20T -vasaran kärki 2 tuumaa kova | AD9DXF 4R421 JSF20TVihreäKova-€24.86
PROTO JSF25M Hammr-kärki 2-1 / 2 Medium Hd | AD9DXJ 4R424 JSF25MpunainenKeskikokoinen-€41.09
PROTO JSF15MH vasaran kärki, 1 1/2 tuuman kärjen halkaisija | CT8EKN 4R411 JSF15MH---€21.38
PROTO JSF15S vasaran kärki, 1 1/2 tuuman kärjen halkaisija, JSF15S | CT8EKP 4R412 JSF15S---€15.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSF20M vasaran kärki, keskikokoinen, vasara, AD9DXU
€24.57 / yksikkö