Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCVM10 Räikkäavain 10 mm: n rihlattu AB4DVQ 1XDG5

PROTO JSCVM10 räikkä yhdistelmäavain 10 mm kiila

Varastossa
Tuote: AB4DVQ Malli: JSCVM10Ristiviite: 1XDG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunMusta kromi
Joustava pääEi
Pään koko10mm
MateriaaliVanadium-teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus6.25 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Koko10
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliSpline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJoustava pääMateriaaliOffsetKokonaispituusSuunnanvaihtoKokoHinta
PROTO JSCRM08 Räikkäavain 8 mm: n rihlattu | AA8LZN 19C599 JSCRM08EiKromi-vanadiiniteräs15 Tutkinnot5.5 "Ei8€24.15
PROTO JSCRM09 Räikkäavain 9 mm: n rippa | AA8LZP 19C601 JSCRM09EiKromi-vanadiiniteräs15 Tutkinnot5 15 / 16 "Ei9€24.98
PROTO JSCRM10 Räikkäavain 10 mm: n rihlattu AB3HKA 1TEP2 JSCRM10EiVanadium-teräs15 Tutkinnot6.25 "Ei10€24.48
PROTO JSCRM11 räikkäavain 11 mm: n rihlattu AB3HKB 1TEP3 JSCRM11EiVanadium-teräs15 Tutkinnot6.5 "Ei11€28.13
PROTO JSCRM12 Räikkäavain 12 mm: n rippa | AB3HKC 1TEP4 JSCRM12EiVanadium-teräs15 Tutkinnot6.75 "Ei12 "€29.03
PROTO JSCRM13 räikkäavain 13 mm: n rihlattu AB4DUG 1XDD1 JSCRM13EiVanadium-teräs15 Tutkinnot7"Ei13€29.77
PROTO JSCRM14 räikkäavain 14 mm: n rihlattu AB4DUH 1XDD2 JSCRM14EiVanadium-teräs15 Tutkinnot7.5 "Ei14mm€30.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCVM10 räikkä yhdistelmäavain 10 mm kiila
€31.59 / yksikkö