Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCRM15T räikkäavain 12-kärki 15 mm | AF7NUL 22DH91

PROTO JSCRM15T räikkäavain 12-kärkinen 15mm

Varastossa
Tuote: AF7NUL Malli: JSCRM15TRistiviite: 22DH91
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
€33.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
Pään koko15mm
MateriaaliTaottu teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus7 15 / 16 "
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Koko15mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliNon-Slip

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO JSCRM17T räikkäavain 12-kärki 17 mm | AB6TAJ 22DH93 JSCRM17T8 15 / 16 "17mm€42.07
PROTO JSCRM08T räikkäavain 12-kärki 8 mm | AF7NUD 22DH84 JSCRM08T5 15 / 16 "8€25.36
PROTO JSCRM09T Räikkäavain 12-kärki 9mm | AF7NUE 22DH85 JSCRM09T5 15 / 16 "9€24.82
PROTO JSCRM10T räikkäavain 12-kärki 10mm | AF7NUF 22DH86 JSCRM10T6 5 / 16 "10€24.27
PROTO JSCRM12T räikkäavain 12-kärki 12 mm | AF7NUH 22DH88 JSCRM12T6 13 / 16 "12 "€29.01
PROTO JSCRM13T räikkäavain 12-kärki 13 mm | AF7NUJ 22DH89 JSCRM13T7"13€29.43
PROTO JSCRM14T räikkäavain 12-kärki 14 mm | AF7NUK 22DH90 JSCRM14T7.5 "14mm€31.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCRM15T räikkäavain 12-kärkinen 15mm
€33.57 / yksikkö