Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JP2R2X2LPOR -työkalun kutistussilmukka sopii 2 - 2 tuumaan | AH2AUU 24AL57

PROTO JP2R2X2LPOR Työkalun kutistesilmukka sopii 2-2 tuumalle

Varastossa
Tuote: AH2AUU Malli: JP2R2X2LPORRistiviite: 24AL57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu, joka pitää kutistussilmukan
Sopii akselin halkaisijaan.2 "- 2"
Tunnus ennen kutistumista2.1 "
AsennustapaKuuma pyssy
MateriaaliKumi / nailon / teräs
Maks. Työkuorma15 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii akselin halkaisijaan.Tunnus ennen kutistumistaHinta
PROTO JP2R15X2LPOR -työkalun kutistussilmukka sopii 1.5 - 2 tuumaa | AH2AUR 24AL55 JP2R15X2LPOR1.5 "- 2"1.5 "€11.58
PROTO JP2R275X2LPOR -työkalun kutistussilmukka sopii 2 - 2.75 tuumaa | AH2AUT 24AL56 JP2R275X2LPOR2 "- 2.75"3"€17.90
PROTO JP2R34X175LPOR -työkalun kutistussilmukka sopii 0.75 - 1.75 tuumaa | AH2AUV 24AL58 JP2R34X175LPOR0.25 "- 0.50"0.75 "€11.59
PROTO JP2R1X175LPOR -työkalun kutistussilmukka sopii 1.1 - 1.75 tuumaa | AH2AUW 24AL59 JP2R1X175LPOR1.1 "- 1.75"0.9 "€11.35
PROTO JP2R275X4LPOR Työkalun kutistussilmukka sopii 2.75-4 tuumaan | AH2AUX 24AL60 JP2R275X4LPOR2.75 "- 4"3"€15.58
PROTO JP2R2X4LPOR -työkalun kutistussilmukka sopii 2 - 4 tuumaa | AH2AUY 24AL61 JP2R2X4LPOR2 "- 4"2.1 "€19.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JP2R2X2LPOR Työkalun kutistesilmukka sopii 2-2 tuumalle
€13.36 / yksikkö