Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JP2R275X4LPOR Työkalun kutistussilmukka sopii 2.75-4 tuumaan | AH2AUX 24AL60

PROTO JP2R275X4LPOR Työkalun kutistesilmukka sopii 2.75-4 tuumalle

Varastossa
Tuote: AH2AUX Malli: JP2R275X4LPORRistiviite: 24AL60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu, joka pitää kutistussilmukan
Sopii akselin halkaisijaan.2.75 "- 4"
Tunnus ennen kutistumista3"
AsennustapaKuuma pyssy
MateriaaliKumi / nailon / teräs
Maks. Työkuorma20 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii akselin halkaisijaan.Tunnus ennen kutistumistaHinta
PROTO JP2R15X2LPOR -työkalun kutistussilmukka sopii 1.5 - 2 tuumaa | AH2AUR 24AL55 JP2R15X2LPOR1.5 "- 2"1.5 "€11.58
PROTO JP2R275X2LPOR -työkalun kutistussilmukka sopii 2 - 2.75 tuumaa | AH2AUT 24AL56 JP2R275X2LPOR2 "- 2.75"3"€17.48
PROTO JP2R2X2LPOR -työkalun kutistussilmukka sopii 2 - 2 tuumaan | AH2AUU 24AL57 JP2R2X2LPOR2 "- 2"2.1 "€13.14
PROTO JP2R34X175LPOR -työkalun kutistussilmukka sopii 0.75 - 1.75 tuumaa | AH2AUV 24AL58 JP2R34X175LPOR0.25 "- 0.50"0.75 "€11.42
PROTO JP2R1X175LPOR -työkalun kutistussilmukka sopii 1.1 - 1.75 tuumaa | AH2AUW 24AL59 JP2R1X175LPOR1.1 "- 1.75"0.9 "€11.06
PROTO JP2R2X4LPOR -työkalun kutistussilmukka sopii 2 - 4 tuumaa | AH2AUY 24AL61 JP2R2X4LPOR2 "- 4"2.1 "€19.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JP2R275X4LPOR Työkalun kutistesilmukka sopii 2.75-4 tuumalle
€15.58 / yksikkö