Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JH5-24B momenttiavainpäälaatikon pää 3/4 tuumaa | AD8WCW 4NAV7

PROTO JH5-24B momenttiavaimen pääkotelon pää 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WCW Malli: JH5-24BCross Ref: 4NAV7 / 4NAT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavaimen pää
Aseman kokoH5
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Head TypeLaatikon loppu
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Max. vääntömomentti2400 tuumaa - lb
Pisteiden määrä12
Offset7.5 Tutkinnot
Kokonaispituus3 15 / 16 "
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.83
Laivan pituus (cm)9.99
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JH5-24B momenttiavaimen pääkotelon pää 3/4 tuumaa
€43.67 / yksikkö