Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JH4-13M momenttiavaimen pää, avoin pää 13mm | AD8WAN 4NAL6

PROTO JH4-13M momenttiavaimen pää, avoin pää 13 mm

Varastossa
Tuote: AD8WAN Malli: JH4-13MRistiviite: 4NAL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavaimen pää
Aseman kokoH4
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Head TypeAvoin pää
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Max. vääntömomentti495 tuumaa - lb
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus3 3 / 32 "
Koko13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0486
Laivan korkeus (cm)2.73
Laivan pituus (cm)7.88
Laivan leveys (cm)1.14
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMax. vääntömomenttiKokonaispituusKokoHinta
PROTO JH4-10M momenttiavaimen pää, avoin pää 10mm | AD8WAE 4NAK7 JH4-10MH4265 tuumaa - lb3 1 / 16 "10€94.93
PROTO JH4-11M momenttiavaimen pää, avoin pää 11mm | AD8WAG 4NAK9 JH4-11MH4400 tuumaa - lb3.031 "11€105.62
PROTO JH4-12 momenttiavainpää, avoin pää 3/8 tuumaa | AD8WAJ 4NAL2 JH4-12H4220 tuumaa - lb3 1 / 16 "3 / 8 "€93.59
PROTO JH4-14M momenttiavaimen pää, avoin pää 14mm | AD8WAT 4NAN1 JH4-14MH4695 tuumaa - lb3.156 "14mm€96.10
PROTO JH5-13M momenttiavaimen pää, avoin pää 13mm | AD8WBJ 4NAP9 JH5-13MH5495 tuumaa - lb3.75 "13€91.94
PROTO JH5-22 momenttiavainpää, avoin pää 11/16 tuumaa | AD8WCN 4NAU9 JH5-22H51185 tuumaa - lb3.875 "11 / 16 "€81.36
PROTO JH5-26 momenttiavaimen pää auki 13/16 tuumaa | AD8WCX 4NAV8 JH5-26H52310 tuumaa - lb3 31 / 32 "13 / 16 "€100.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JH4-13M momenttiavaimen pää, avoin pää 13 mm
€102.06 / yksikkö