Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JFF4000 Ilmastointikytkinsarja 19 kpl | AF2DLK 6RKR0

PROTO JFF4000 Ilmastoinnin katkaisinsarja 19 kpl

Varastossa
Tuote: AF2DLK Malli: JFF4000Ristiviite: 6RKR0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointilaitteen irrotussarja
VäriMulti
Pituus15 "
Palojen lukumäärä19
TyyppiMaster-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8415908045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFF4000 Ilmastoinnin katkaisinsarja 19 kpl
€141.42 / yksikkö