Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JC908 Rakenteellinen avainavain 1-1 / 4 tuumaa | AA8YBU 1ARC1

PROTO JC908 rakenteellinen kiintoavain 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YBU Malli: JC908Ristiviite: 1ARC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen avainavain
rakentaminenAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaKavennettu
Kahvan tyyppiKavennettu
Pään koko1-1 / 4 "
head Paksuus13 / 16 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä0
Offset1.25 "
Kokonaispituus19.5 "
Koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO JC904A rakenteellinen avainavain 3/4 tuumaa AA8XYB 1APX3 JC904A7 / 16 "3 / 4 "11-13/163 / 4 "€48.27
PROTO JC905 Rakenteellinen avainavain 7/8 tuumaa | AA8XYC 1APX7 JC9059 / 16 "7 / 8 "14.57 / 8 "€62.25
PROTO JC906B rakenteellinen avainavain 1 tuumaa | AA8XYD 1APX8 JC906B9 / 16 "7 / 8 "14.1871"€65.36
PROTO JC907 Rakenteellinen avainavain 1-1 / 16 In | AA8XYE 1APX9 JC90721 / 32 "1"17.25 "1-1 / 16 "€71.43
PROTO JC907A Rakenteellinen avainavain 1-1 / 8 Tuumaa | AA8YBT 1ARC0 JC907A21 / 32 "1"17.25 "1.125 "€65.36
PROTO JC908A rakenteellinen avainavain 1-5 / 16 tuumaa | AA8YBV 1ARC2 JC908A13 / 16 "1.25 "19-3/321 5 / 16 "€95.10
PROTO JC909 Rakenteellinen avainavain 1-7 / 16 tuumaa | AA8YBW 1ARC3 JC90913 / 16 "1.25 "201.437 "€96.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JC908 rakenteellinen kiintoavain 1-1/4 tuumaa
€75.38 / yksikkö