Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J9866 Phillips kaksipäinen ruuvikäynnistin, uurrettu alumiinikahva | AD9DUY 4R113

PROTO J9866 Phillips kaksipäinen ruuvikäynnistin, uurrettu alumiinikahva

Varastossa
Tuote: AD9DUY Malli: J9866Ristiviite: 4R113

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispääruuvin käynnistin
KokoTavalliset ja Phillips-vinkit
KahvaPyälletty alumiini, jossa taskuklipsi
Kahva materiaaliAlumiini
Pituus6 1 / 4 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1/4 "- 3/8" tai 6, 8, 10, 12
VinkkityyliPhillips, uritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii parhaiten erittäin pienten vakio- ja Phillips-ruuvien poistamiseen vaikeasti saavutettavista paikoista huolto- ja korjaussovelluksia varten
    • Pyälletty alumiinikahva tarjoaa otteen ja taskuklipsi mahdollistaa siirrettävyyden
    • Valmistettu ANSI-standardien mukaisesti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9866 Phillips kaksipäinen ruuvikäynnistin, uurrettu alumiinikahva
€22.75 / yksikkö