Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J95030 Sähköasentajien pussi, 10 tuuman leveys x 3 tuuman syvyys x 10 tuuman korkeus | AH8MFQ 38WF54

PROTO J95030 Sähköasentajien työkalupussi 10 tuuman leveys x 3 tuumaa syvyys x 10 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH8MFQ Malli: J95030Ristiviite: 38WF54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien työkalupussi
VäriRusketus
Syvyys3
Sopii vyöihin2
Korkeus10
MateriaaliNahka
Taskut12
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
TyyppiSähköasentajan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J95030 Sähköasentajien työkalupussi 10 tuuman leveys x 3 tuumaa syvyys x 10 tuuman korkeus
€106.73 / yksikkö