Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J860C kantapään leikkausavain J860hd: lle | AA7DVE 15V187

PROTO J860C kantapääleuan putkiavain J860hd:lle

Varastossa
Tuote: AA7DVE Malli: J860CRistiviite: 15V187

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKantapää Leuka
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus4.5 "
TyyppiPutkipihdit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J860C kantapääleuan putkiavain J860hd:lle
€130.86 / yksikkö