Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7655 Iskupistorasiaadapteri 5/8 tuuman x 1/2 tuuman | AA8YVM 1AW13

PROTO J7655-iskusovitin 5/8in x 1/2in

Varastossa
Tuote: AA8YVM Malli: J7655Ristiviite: 1AW13

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Aseman koko5 / 8 "
Drive TypeNainen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lähtöaseman koko1 / 2 "
Lähtöaseman tyyppiMies
Kokonaispituus1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöaseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J7656 Iskupistorasiaadapteri 5/8 tuumaa x 3/4 tuumaa | AA8ZGX 1AX67 J76563 / 4 "2"€37.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7655-iskusovitin 5/8in x 1/2in
€30.96 / yksikkö