Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J75413MP joustava iskuhylsy 1/2 tuuman vääntiö 13mm 6 Pt | AD8BYD 4HVF5

PROTO J75413MP Flex Impact Socket 1/2 tuuman veto 13mm 6 Pt

Varastossa
Tuote: AD8BYD Malli: J75413MPRistiviite: 4HVF5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava iskuhylsy
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko13
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoDrive TypePisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
PROTO J75414MP Joustava iskuhylsy 1/2 tuuman vääntiö 14mm 6 Pt | AD8BYE 4HVF6 J75414MP1 / 2 "Yleismaailmallinen63.5 "14mm€54.06
PROTO J75415MP Joustava iskuhylsy, 1/2 tuuman asema, 15 mm 6 Pt | AD8BYF 4HVF7 J75415MP1 / 2 "Yleismaailmallinen63.5 "15mm€53.29
PROTO J75416MP Joustava iskuhylsy, 1/2 tuuman asema, 16 mm 6 Pt | AD8BYG 4HVF8 J75416MP1 / 2 "Yleismaailmallinen63.5 "16mm€53.66
PROTO J75417MP Joustava iskuhylsy, 1/2 tuuman asema, 17 mm 6 Pt | AD8BYH 4HVF9 J75417MP1 / 2 "Yleismaailmallinen63.5 "17mm€57.23
PROTO J75418MP Joustava iskuhylsy, 1/2 tuuman käyttö, 18 mm 6 Pt | AD8BYJ 4HVG1 J75418MP1 / 2 "Yleismaailmallinen63.5 "18mm€55.05
PROTO J75419MP Joustava iskuhylsy, 1/2 tuumaa, 19 mm 6 Pt | AD8BYK 4HVG2 J75419MP1 / 2 "Yleismaailmallinen63.5 "19mm€59.59
PROTO J07543ML Flex Impact Socket 3/4 tuuman Dr 43mm 12 Pt | AD9RDR 4UHP9 J07543ML3 / 4 "Neliö123.25 "43mm€82.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J75413MP Flex Impact Socket 1/2 tuuman veto 13mm 6 Pt
€52.47 / yksikkö