Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7324 Drive Deep Impact Socket, seosteräsrakenne, 12 pistettä | AA8ZGJ 1AX48

PROTO J7324 Drive Deep Impact Socket, seosteräsrakenne, 12 pistettä

Varastossa
Tuote: AA8ZGJ Malli: J7324Ristiviite: 1AX48

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€19.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeTuplakuusio
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 4 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2277
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aja syvä iskupistoke, joka on suunniteltu vahingoittuneiden kiinnittimien poistamiseen autoteollisuudessa, valmistuksessa, virtalähteessä sekä huolto- ja korjaussovelluksissa
    • TorquePlus-sisäinen rakenne ja käyttölaitteen kokoonpano helpottavat pistorasian kytkentää, kiinnittimen pyöristyksen minimointia ja luistonestoa tasaisella kosketusjännityksen jakautumisella
    • Sivulukitusreikä maksimaalisen pidon varmistamiseksi ja seostettu teräsrakenne mustalla oksidipinnalla kestävyyden takaamiseksi
    • Noudattaa ASME B107.2- ja AS954E S3.81 -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian syvyysSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J7350H Iskupistorasia 1/2 tuumaa 1-9/16 tuumaa 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.5 "SAE1-9 / 16 "€68.15
PROTO J7312HT iskupistoke 1/2 tuuman asema 3/8 tuumainen 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.25 "SAE3 / 8 "€19.50
PROTO J7314HT iskutulppa 1/2 tuuman asema 7/16 tuuma 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.25 "SAE7 / 16 "€20.67
PROTO J7316HT iskupistoke 1/2 tuuman asema 1/2 tuumainen 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.25 "SAE1 / 2 "€19.11
PROTO J7322HT iskutulppa 1/2 tuuman asema 11/16 tuuma 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.25 "SAE11 / 16 "€20.38
PROTO J7326HT iskutulppa 1/2 tuuman asema 13/16 tuuma 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.25 "SAE13 / 16 "€22.46
PROTO J7332HT iskutulppa 1/2 tuuman asema 1 tuuma 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTSyväMustaoksidiTaottu seosteräs6Hex3.5 "SAE1"€25.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7324 Drive Deep Impact Socket, seosteräsrakenne, 12 pistettä
€19.32 / yksikkö