Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J725 / 16S2 taltta 5/16 tuumaa x 5-1 / 8 tuumaa | AE8KBJ 6DJT4

PROTO J725/16S2 Cape Taltta 5/16 tuumaa x 5-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KBJ Malli: J725/16S2Ristiviite: 6DJT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCape Taltta
Pituus5.125 "
MateriaaliS2 karkaistu työkaluteräs
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Modifioitu parabolinen iskevä pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J721 / 4 taltta 3/16 tuumaa x 4-5/8 tuumaa | AD2KQH 3R125 J721 / 44.625 "3 / 16 "€13.36
PROTO J721 / 4S2 nastataltta 3/16 tuumaa x 4-5/8 tuumaa | AE8KBG 6DJT2 J721 / 4S24.625 "3 / 16 "€17.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J725/16S2 Cape Taltta 5/16 tuumaa x 5-1/8 tuumaa
€19.03 / yksikkö