Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7206L iskuhyllyn jatke 3/8 tuuman asema 6 tuuman pituus | AA8LQL 19C377

PROTO J7206L Iskupistorasian jatke 3/8 tuuman vetolaite 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA8LQL Malli: J7206LRistiviite: 19C377

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupistorasian jatke
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuuneräKokonaispituusHinta
PROTO J7212L iskupistorasian jatke 3/8 tuuman 12 tuuman pituinen | AA8LQG 19C373 J7212L3 / 8 "MustaoksidiIskupistorasian jatke12 "€71.44
PROTO J7203L iskuhyllyn jatke 3/8 tuuman asema 3 tuuman pituus | AA8LQH 19C374 J7203L3 / 8 "MustaoksidiIskupistorasian jatke3"€45.75
PROTO J10607 Iskupistorasian jatke 1 tuuman asema 7-3 / 8 tuumaa L | AA8UNM 1ACR6 J106071"MustaoksidiIskupistorasian jatke7.375 "€113.33
PROTO J10608 Iskupesän jatke 1 tuuman käyttö 10 tuuman pituus | AA8UNN 1ACR7 J106081"MustaoksidiIskupistorasian jatke10 "€133.05
PROTO J10609 Iskupistorasian jatko 1 tuuman asema 13 tuuman pituus | AA8UNP 1ACR8 J106091"MustaoksidiIskupistorasian jatke13 "€167.48
PROTO J15097P Iskupistorasian jatke 1-1 / 2 tuuman asema 8 tuuman pituus | AA8VAP 1AFR0 J15097P1.5 "MustaoksidiIskupistorasian jatke8"€508.44
PROTO J15098P Iskupistorasian jatke 1-1 / 2 tuuman asema 12 tuumaa | AA8VAQ 1AFR1 J15098P1.5 "MustaoksidiIskupistorasian jatke12 "€484.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7206L Iskupistorasian jatke 3/8 tuuman vetolaite 6 tuuman pituus
€58.96 / yksikkö