Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J69055MHF iskutulppa 1/4 tuuman asema 5.5 mm 6 Pt | AC2QQL 2MA37

PROTO J69055MHF Iskukanta 1/4 tuuman veto 5.5mm 6 pt

Varastossa
Tuote: AC2QQL Malli: J69055MHFRistiviite: 2MA37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus7 / 8 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko5.5mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J6908M Iskupistoke 1/4 tuuman asema 8 mm 6 Pt | AA8YFQ 1AT01 J6908MHex7 / 8 "8mmStandardi€10.28
PROTO J6910M Iskupistoke 1/4 tuuman asema 10 mm 6 Pt | AA8YFT 1AT03 J6910MHex7 / 8 "10mmStandardi€10.26
PROTO J6913M iskuhylsy 1/4 tuuman asema 13 mm 6 Pt | AA8YFV 1AT05 J6913MHex7 / 8 "13mmStandardi€10.62
PROTO J6510MH Iskukanta 1/4 tuuman Drive 10mm 6 Pt | AA9UVF 1FR03 J6510MHSpline Hex2"10mmSyvä€14.44
PROTO J6508MH iskuhylsy 1/4 tuuman asema 8mm 6 Pt | AA9UVK 1FR14 J6508MHSpline Hex2"8mmSyvä€13.72
PROTO J6906MHF iskutulppa 1/4 tuuman asema 6 mm 6 Pt | AC2QQM 2MA38 J6906MHFHex7 / 8 "6mmStandardi€21.71
PROTO J6907MHF iskutulppa 1/4 tuuman asema 7 mm 6 Pt | AC2QQN 2MA39 J6907MHFHex15 / 16 "7mmStandardi€22.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J69055MHF Iskukanta 1/4 tuuman veto 5.5mm 6 pt
€21.07 / yksikkö