Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6516H iskupistoke 1/4 tuuman asema 1/2 tuumainen 6 Pt | AA9UUY 1FP65

PROTO J6516H Iskukanta 1/4 tuuman vetolaite 1/2 tuumaa 6 pt

Varastossa
Tuote: AA9UUY Malli: J6516HRistiviite: 1FP65

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 2 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTO J6518H Iskupistorasia 1/4 tuuman asema 9/16 tuuma 6 Pt | AA9UUX 1FP59 J6518H9 / 16 "€12.56
PROTO J6514H Iskupistoke 1/4 tuuman käyttölaite 7/16 tuumaa 6 kpl | AA9UUZ 1FP78 J6514H7 / 16 "€12.71
PROTO J6512H iskupistoke 1/4 tuuman asema 3/8 tuumainen 6 Pt | AA9UVC 1FP91 J6512H3 / 8 "€11.87
PROTO J6511H iskutulppa 1/4 tuuman asema 11/32 tuuma 6 Pt | AA9UVE 1FP98 J6511H11 / 32 "€12.40
PROTO J6510H iskutulppa 1/4 tuuman asema 5/16 tuuma 6 Pt | AA9UVG 1FR07 J6510H5 / 16 "€12.22
PROTO J6508H iskuventtiili 1/4 tuuman asema 1/4 tuumainen 6 Pt | AA9UVL 1FR18 J6508H1 / 4 "€12.31
PROTO J6506H iskutulppa 1/4 tuuman asema 3/16 tuuma 6 Pt | AA9UVQ 1FR25 J6506H3 / 16 "€12.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6516H Iskukanta 1/4 tuuman vetolaite 1/2 tuumaa 6 pt
€13.06 / yksikkö