Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J61909HS Mutterinsetti 3 kpl | AD8QUN 4LV28

PROTO J61909HS mutterinkiinnityssarja 3 kpl

Varastossa
Tuote: AD8QUN Malli: J61909HSRistiviite: 4LV28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterin asetinsarja
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J61909HS mutterinkiinnityssarja 3 kpl
€30.86 / yksikkö