Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J61656 Kuusiomutterisetti 7/16 1/4 tuumaa | AA9UVV 1FR47

PROTO J61656 kuusiomutterin asetin 7/16 1/4 tuuman veto

Varastossa
Tuote: AA9UVV Malli: J61656Ristiviite: 1FR47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen mutterinsetteri
Rungon halkaisija5 / 8 "
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSatiini
Kuusiokoko1 / 4 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus1.875 "
Pistekoko7/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J61656 kuusiomutterin asetin 7/16 1/4 tuuman veto
€12.23 / yksikkö