Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6106A käyttömomenttiruuvimeisseli, kevyt alumiinirakenne | AD8VZL 4NAH2

PROTO J6106A vetomomenttiruuvimeisseli, kevyt alumiinirakenne

Varastossa
Tuote: AD8VZL Malli: J6106ARistiviite: 4NAH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€524.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavain
tarkkuus+/- 4% vääntömomentin lukemasta @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko1 / 4 "
Grip Typeuritettu
Kahvan tyyppiuritettu
KoteloTeräs
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus7.187 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue7-36 tuumaa.
Nollaa tyyppiNapsauta
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J6106A 1/4 tuuman vääntömomenttiruuvimeisseliä käytetään ruuvien kiinnittämiseen rakentamisessa, puuntyöstössä sekä huolto- ja korjaussovelluksissa. Ruuvimeisselin kahvaa pyöritetään ruuvin kiertämiseksi ja kun haluttu vääntömomentti on saavutettu, työkalu pysäyttää pyörimisen.

Ominaisuudet:

  • Proto J6106A 1/4 tuuman vetomomenttiruuvimeisseli on varustettu positiivisella itselukittuvalla lukkorenkaalla, joka estää kiinnikkeiden löystymisen tärinän takia.
  • Sen mukana tulee 1/4 tuuman neliön ja 1/4 tuuman kuusiokolosovitin ruuvimeisselin asentamista varten.
  • Ruuvimeisselin rungossa on lasermerkitty asteikko vääntömomentin helpottamiseksi.
  • Siinä on lisäksi automaattinen kytkimen vapautusmekanismi, joka estää kiinnittimen ylikiristämisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B.107-14

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä materiaalista tämä Proto J6106A -momenttiruuvimeisseli on valmistettu?

A. Proto J6106A -momenttiruuvimeisseli on valmistettu seosteräksestä korroosionkestävyyden vuoksi.

K. Miten tämän Proto J6106A -momenttiruuvimeisselin kahvan rakenne on erityinen?

A. Proto J6106A -momenttiruuvimeisselissä on uurrettu kahva, joka vähentää käyttäjän väsymistä, parantaa pitoa ja lisää voimaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6106A vetomomenttiruuvimeisseli, kevyt alumiinirakenne
€524.61 / yksikkö