Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J61006 kuusiokolo 1/4 tuumaa | AA9UWA 1FT73

PROTO J61006 kuusiokoloterä 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9UWA Malli: J61006Ristiviite: 1FT73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitalttaterä
Bit tyyliRobertson-aukion syvennys
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J60208 Aseta 1/4 tuuman uritettu terä AA9UWE 1FW39 J60208€1.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J61006 kuusiokoloterä 1/4 tuumaa
€1.23 / yksikkö