Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J60518 Torx-teräkärki # 30 | AB3ACK 1Q728

PROTO J60518 Torx-terä #30

Varastossa
Tuote: AB3ACK Malli: J60518Ristiviite: 1Q728

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitalttaterä
Bit tyyliTorx (R)
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PROTO J60508 Torx-terän kärki # 10 | AB3ACE 1Q723 J60508Ruuvitalttaterä€3.61
PROTO J60512 Torx-terän kärki # 20 | AB3ACG 1Q725 J60512Ruuvitalttaterä€3.64
PROTO J60514 Torx-terän kärki # 25 | AB3ACH 1Q726 J60514Ruuvitalttaterä€3.62
PROTO J60516 Torx-teräkärki # 27 | AB3ACJ 1Q727 J60516Vääntömomentti€3.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J60518 Torx-terä #30
€3.89 / yksikkö