Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J60502 Terä Torx T7 1/4 tuumaa | AF6NNJ 19ZA95

PROTO J60502 Terä Torx T7 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6NNJ Malli: J60502Ristiviite: 19ZA95

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Bit tyyliTorx (R)
Rungon halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuunHarmaa
Kuusiokoko1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1"
PistekokoT7
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.14
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207907585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräMateriaaliPistekokoHinta
PROTO J61004 -terän neliömäinen syvennys #2 | AA9UWB 1FT74 J61004MustaoksidiRuuvitalttateräS2 teräs-€1.22
PROTO J61002 Aseta kärki neliön muotoinen syvennys # 1 | AA9UWC 1FT75 J61002MustaoksidiRuuvitalttateräS2 teräs-€1.30
PROTO J60532 Aseta Torx T15 -terä 1/4 tuumaa | AF6NNG 19ZA93 J60532HarmaaLisää bittiTeräsT15€8.11
PROTO J60500 Torx T6 1/4 tuuman kärki | AF6NNH 19ZA94 J60500HarmaaLisää bittiTeräsT6€8.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J60502 Terä Torx T7 1/4 tuumaa
€5.46 / yksikkö