PROTO J6022B-mikrometrimomenttiavain, jalka-avain, 1 tuuman käyttö, 140 Ft.-Lbs. 700 Ft.-Lbs. Vääntömomenttialue

Varastossa
Tuote: CH6PVW Malli: J6022BRistiviite: 426F19

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,620.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunkromi
Käsittele väriäHopea
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppiuritettu
Pään liikehammastussuuntaa
Head TypeStandardi
EristettyEi
MateriaaliAlloy Steel
Min. Valokaari15 astetta
Min. Syklien lukumäärä5000
Ei kipinöintiäEi
Hammaspyörien lukumäärä24
Kokonaispituus46 3 / 4 "
kokonaisleveys2 5 / 16 "
hammastussuuntaaKyllä
Sidonta pystyySidonta pystyy
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.82
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6022B-mikrometrimomenttiavain, jalka-avain, 1 tuuman käyttö, 140 Ft.-Lbs. 700 Ft.-Lbs. Vääntömomenttialue
€1,620.33 / yksikkö