Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6007PB puhallusvalettu laatikko punainen 46-3 / 4 L | AB3AEH 1Q874

PROTO J6007PB puhallusmuovattu laatikko punainen 46-3/4 L

Varastossa
Tuote: AB3AEH Malli: J6007PBRistiviite: 1Q874

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallusvalettu laatikko
Väripunainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6007PB puhallusmuovattu laatikko punainen 46-3/4 L
€75.90 / yksikkö