Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J60022 Phillips -terän kärjen koko # 3 1/4 tuuman varsi | AA9UWG 1FW78

PROTO J60022 Phillips Insert -teräkoko #3 1/4 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AA9UWG Malli: J60022Ristiviite: 1FW78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPhillips-terä
Bit tyyliPhillips ACR
Suorittaa loppuunkromi
Kuusiokoko1 / 4 "
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#3
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiAnti-Camout-kylkiluut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J60022 Phillips Insert -teräkoko #3 1/4 tuuman varsi
€2.05 / yksikkö