80/20 1530-LITE-97 T-uritettu puristaminen 15s 97 Lx3 tuuman korkeus

  • Malli: 1530-LITE-97

  • Tuotenumero: AC3BNH

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCR6

Varastossa
€ 128.93 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 128.93/ yksikkö
Qty:
€ 128.93

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus3.000 "
OsastotT-uritettu
Leveys1.500 "
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.262 "
Pituus97 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width0.320 "
Paino / Ft.2.064 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.21
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1530-LITE-97 T-uritettu puristaminen 15s 97 Lx3 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa