Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5463B -liittimen jatke 1/2 x 10 tuuman musta oksidi | AE3RGD 5F483

PROTO J5463B-liittimen jatke 1/2 x 10 tuumaa musta oksidi

Varastossa
Tuote: AE3RGD Malli: J5463BRistiviite: 5F483

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian jatke
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunLähtöaseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J5460-03L pistorasialaajennus 1/2 x 3 tuumaa, kiillotettu | AA8LQN 19C379 J5460-03L1 / 2 "Täysin kiillotettu-3"€42.79
PROTO J5261L pistorasialaajennus 3/8 x 8 tuumaa, kiillotettu | AA8LQP 19C380 J5261L3 / 8 "Täysin kiillotettu-8"€54.98
PROTO J4762L pistorasialaajennus 1 / 4x10 tuumaa, kiillotettu | AA8LQQ 19C382 J4762L1 / 4 "Täysin kiillotettu-10 "€52.01
PROTO J4763L -liittimen jatke 1/4 x 14-1 / 8 In | AA8LQR 19C383 J4763L1 / 4 "Täysin kiillotettu-14.125 "€60.89
PROTO J5260-03L pistorasialaajennus 3/8 x 3 tuuman kromi | AD8BWQ 4HVA4 J5260-03L3 / 8 "kromi-3"€38.04
PROTO J5461L pistorasialaajennus 1/2 x 5 tuuman kromia | AD9XLC 4VP10 J5461L1 / 2 "kromi-5"€52.46
PROTO J5259B Pistorasian jatke 3/8 x 1-3/4 In | AE3REM 5F428 J5259B3 / 8 "Mustaoksidi-1.75 "€11.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5463B-liittimen jatke 1/2 x 10 tuumaa musta oksidi
€31.62 / yksikkö