Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5450BL Pikalukitus 1/2 tuuman asema 16 tuuman pituus | AA8WQX 1AM22

PROTO J5450BL Pikalukitusräikkä 1/2 tuuman vetolaite 16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA8WQX Malli: J5450BLRistiviite: 1AM22

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikalukitus
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPäärynä
MateriaaliChrome Vanadium
Min. Valokaari4 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä40
Kokonaispituus16 "
KorjaussarjaJ5449RK
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5450BL Pikalukitusräikkä 1/2 tuuman vetolaite 16 tuuman pituus
€102.45 / yksikkö